曜日別特売
SD-065 VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパン 02730231

SD-065 VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパン 02730231
SD-065 VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパン 02730231
SD-065 VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパン 02730231

VOLCALOCK 通電金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02730231
品番
SD-065
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

扉に取り付けた電気錠等への配線用、通電金具です。
「LG-036」は面付式で取り付けが簡単な面付型通電金具。
金属製チューブで配線を保護し、外観への露出を防ぎます。
配線は付属していない為、現場に応じた通線が可能です。
「SD-065」は、端子台付き面付型通電金具です。
通線済みで追加の配線が不要、配線は10本で通線されており、
様々なケースに対応可能です。
また、端子台が付いており、チューブ内の撚線と圧着する手間なく
端子に繋ぐだけで接続できます。

用途
通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。
仕様
端子台付き
長さ(mm)
377(※チューブ全長)
内径(Φmm)
8
入数
配線:10本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする