長沢製作所
TOMFU リヴィエール交換商品 G9 戸襖 TL錠
既設品が「リヴィエール」前提の交換商品です。受座は既存のものをお使い頂きます。
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】G9
レバー形式
G9
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
バックセット(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
メタリックアンバー
メタリックゴールド
メタリックシルバー
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04083480
TL-G9AW(R)MS
メタリックシルバー
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04083532
TL-G9AW(L)MU
メタリックアンバー
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04083751
TL-G9AW(L)MS
メタリックシルバー
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084207
TL-G9AW(L)MG
メタリックゴールド
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084216
TL-G9AW(R)MU
メタリックアンバー
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04084706
TL-G9AW(R)MG
メタリックゴールド
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください