47774 UVシート #3400 SUN UP 02730529

47774 UVシート #3400 SUN UP 02730529
47774 UVシート #3400 SUN UP 02730529
47774 UVシート #3400 SUN UP 02730529

UVシート #3400

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は呼び寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法
2間x3間
注文コード
02730529
品番
47774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

シルバー加工を施した、厚手UVシートです。
紫外線に対する安定剤を加えて、耐久性向上

用途
屋外資材の保護、養生、雨よけに。
呼び寸法
2間x3間
本体寸法(mm)
3450×5300×4
本体質量(g)
3440
生地
厚手(#3400)
打込
14x14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする