SUN UP
UVシート #3400
シルバー加工を施した、厚手UVシートです。
紫外線に対する安定剤を加えて、耐久性向上
用途
屋外資材の保護、養生、雨よけに。
生地
厚手(#3400)
打込
14x14
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02730529
47774
2間x3間
3450×5300×4
3440
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
02730599
47770
1間x1.5間
1700×2600×4
820
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
02730922
47772
1.5間x2間
2550×3500×4
1040
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
02730958
47779
4間x5間
6950×8850×4
11280
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
02731080
47776
3間x4間
5200×7050×4
6770
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
02731098
47773
2間x2間
3450×3500×4
1120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
02731107
47771
1間x2間
1700×3500×4
1160
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
02731150
47769
1間x1間
1700×1700×4
570
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください