SUN UP
ニュー ストロングシート #3000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
3.6x3.6
3.6x3.6
3.6x3.6
1.8x1.8
1.8x2.7
1.8x3.6
1.8x5.4
2.7x2.7
2.7x3.6
2.7x4.5
2.7x5.4
3.6x4.5
3.6x5.4
4.5x4.5
4.5x5.4
5.4x5.4
5.4x7.2
5.4x9.0
7.2x7.2
7.2x9.0
9.0x9.0
10x10
10x20
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02730669
品番
47789
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ご家庭や、作業現場、レジャー等、幅広い用途にご使用頂けます。
長さ(m)
3.6x3.6
実寸
3.45m×3.50m
材質
ポリエチレン
ハトメ数
16(約90cm間隔)
生地
#3000(厚手)