曜日別特売
47788 ニュー ストロングシート #3000 SUN UP 02730712

47788 ニュー ストロングシート #3000 SUN UP 02730712
47788 ニュー ストロングシート #3000 SUN UP 02730712
47788 ニュー ストロングシート #3000 SUN UP 02730712
47788 ニュー ストロングシート #3000 SUN UP 02730712

ニュー ストロングシート #3000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)2.7x3.6
2.7x3.6
1.8x1.8
1.8x2.7
1.8x3.6
1.8x5.4
2.7x2.7
2.7x4.5
2.7x5.4
3.6x3.6
3.6x4.5
3.6x5.4
4.5x4.5
4.5x5.4
5.4x5.4
5.4x7.2
5.4x9.0
7.2x7.2
7.2x9.0
9.0x9.0
10x10
10x20
内容量1個注文コード02730712品番47788
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
用途
ご家庭や、作業現場、レジャー等、幅広い用途にご使用頂けます。
長さ(m)
2.7x3.6
実寸
2.55m×3.50m
材質
ポリエチレン
ハトメ数
14(約90cm間隔)
生地
#3000(厚手)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする