SUN UP
UVシート #3400
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法
2間x2間
注文コード
02731098
品番
47773
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シルバー加工を施した、厚手UVシートです。
紫外線に対する安定剤を加えて、耐久性向上
用途
屋外資材の保護、養生、雨よけに。
呼び寸法
2間x2間
本体寸法(mm)
3450×3500×4
本体質量(g)
1120
生地
厚手(#3400)
打込
14x14