曜日別特売
RAD996W LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 02731290

RAD996W LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 02731290
RAD996W LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 02731290
RAD996W LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 02731290

LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02731290
品番
RAD996W
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
その他
【光束維持時間】40000時間
材質
樹脂
色
ナチュラルホワイト
タイプ
2000
消費電力(W)
10
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)
100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
200
定格光束(lm)
2000
調光の可否
非調光
演色性(Ra)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする