ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
その他
【光束維持時間】40000時間
材質
【本体/LEDモジュール】樹脂
消費電力(W)
15
電源
内蔵
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)
100-242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
3000
明るさ(Lm)
3000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02731771
RAD995N
¥
13,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください