アズピュア(アズワン)
粘着マット 水洗い可能・ロールタイプ APST-WB-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ダークブルー
アズワン品番
4-7135-01
4-7135-01
4-7135-03
4-7135-04
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02731457
品番
APST-WB-R1G
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
水洗いによって繰り返し使用できる粘着マットです。静電気対策エリアでご使用いただけます。
色
グレー
寸法
1,000×1(横幅×長さ)
厚さ
1.2(±0.3~0.5)
アズワン品番
4-7135-01
材質
ウレタン、PET(ポリエチレンテレフタレート)
粘着力
≧50N/2
表面抵抗値(Ω)
<9.9×10E10