曜日別特売

粘着マット 水洗い可能・ロールタイプ APST-WB-Rシリーズ

粘着マット 水洗い可能・ロールタイプ APST-WB-Rシリーズ - アズピュア(アズワン)

水洗いによって繰り返し使用できる粘着マットです。静電気対策エリアでご使用いただけます。

材質
ウレタン、PET(ポリエチレンテレフタレート)
粘着力
≧50N/2
表面抵抗値(Ω)
<9.9×10E10
内容量
1巻
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法
厚さ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02731457APST-WB-R1Gグレー1,000×1(横幅×長さ)1.2(±0.3~0.5)4-7135-01
¥62,000
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
02731482APST-WB-R2DBダークブルー1,200×3(横幅×長さ)0.8(±0.3~0.5)4-7135-04
¥186,000
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
02731552APST-WB-R2Gグレー1,200×3(横幅×長さ)0.8(±0.3~0.5)4-7135-03
¥186,000
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする