アズピュア(アズワン)
粘着マット 水洗い可能・ロールタイプ APST-WB-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブルー
グレー
ダークブルー
アズワン品番
4-7135-04
4-7135-01
4-7135-03
4-7135-04
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02731482
品番
APST-WB-R2DB
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
水洗いによって繰り返し使用できる粘着マットです。静電気対策エリアでご使用いただけます。
色
ダークブルー
寸法
1,200×3(横幅×長さ)
厚さ
0.8(±0.3~0.5)
アズワン品番
4-7135-04
材質
ウレタン、PET(ポリエチレンテレフタレート)
粘着力
≧50N/2
表面抵抗値(Ω)
<9.9×10E10