曜日別特売
RAD995N LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 02731771

RAD995N LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 02731771
RAD995N LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 02731771
RAD995N LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明) 02731771

LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02731771
品番
RAD995N
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。

その他
【光束維持時間】40000時間
材質
【本体/LEDモジュール】樹脂
消費電力(W)
15
電源
内蔵
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)
100-242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
3000
明るさ(Lm)
3000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする