※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
もりや産業
シールド袋 EL-ES
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
0.07×147×269
0.07×147×269
0.07×172×269
0.07×223×320
0.07×274×366
0.07×350×500
0.07×376×467
0.07×477×523
0.07×600×700
0.07×800×850
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
02731850
品番
ES-10
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
PET/Al蒸着/PEの3層構造で、ファラデーケージ形成による静電気シールド袋です。RoHS対応です。
用途
静電気対策が必要な包装・保管現場、電子部品などの静電気シールド用途
長さ(mm)
269
幅(mm)
147
寸法(mm)
0.07×147×269
材質
PET/Al蒸着/PE
タイプ
3層
肉厚(mm)
0.07
構造
ファラデーケージ形成
引張強度(MPa)
MD:53、TD:45
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿度(g/m
2
)
5.7g/m2/d
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。