曜日別特売

シールド袋 EL-ES

シールド袋 EL-ES - もりや産業シールド袋 EL-ES - もりや産業

PET/Al蒸着/PEの3層構造で、ファラデーケージ形成による静電気シールド袋です。RoHS対応です。

用途
静電気対策が必要な包装・保管現場、電子部品などの静電気シールド用途
材質
PET/Al蒸着/PE
タイプ
3層
肉厚(mm)
0.07
構造
ファラデーケージ形成
引張強度(MPa)
MD:53、TD:45
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿度(g/m2)
5.7g/m2/d
内容量
1箱(100枚)
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02731850ES-102691470.07×147×269
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02731859ES-403662740.07×274×366
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02731911ES-303202230.07×223×320
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02731947ES-605234770.07×477×523
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02731956ES-504673760.07×376×467
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02731999ES-707006000.07×600×700
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732078ES-555003500.07×350×500
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732096ES-202691720.07×172×269
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732112ES-808508000.07×800×850
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする