※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
もりや産業
静電気拡散防止シート EL-Nブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
0.1×1200×100
0.05×1000×200
0.05×1200×200
0.1×1000×100
0.1×1200×100
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
02731868
品番
MK-121
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
帯電防止剤練込みタイプの静電気対策包装材料。抵抗値は2×10^11Ω(20℃、50%)、RoHS対応。
用途
静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの保護包装用途
寸法(mm)
0.1×1200×100
肉厚(mm)
0.1
抵抗値(Ω)
2×10^15
色
ブルー
タイプ
帯電防止剤練込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。