曜日別特売
ES-30 シールド袋 EL-ES もりや産業 02731911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES-30 シールド袋 EL-ES もりや産業 02731911
ES-30 シールド袋 EL-ES もりや産業 02731911

シールド袋 EL-ESES-30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)0.07×223×320
内容量1箱(100枚)注文コード02731911品番ES-30
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

PET/Al蒸着/PEの3層構造で、ファラデーケージ形成による静電気シールド袋です。RoHS対応です。

用途
静電気対策が必要な包装・保管現場、電子部品などの静電気シールド用途
長さ(mm)
320
幅(mm)
223
寸法(mm)
0.07×223×320
材質
PET/Al蒸着/PE
タイプ
3層
肉厚(mm)
0.07
構造
ファラデーケージ形成
引張強度(MPa)
MD:53、TD:45
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿度(g/m2)
5.7g/m2/d
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする