※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
もりや産業
導電性袋 EL-B
MKB-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
0.05×200×300
0.05×100×150
0.05×100×250
0.05×150×200
0.05×200×300
0.05×200×350
0.05×300×450
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
02732026
品番
MKB-4
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
導電性カーボンを使用した導電性包装材料。抵抗値は5×10^3Ω(20℃、50%)、黒色不透明、RoHS対応。
用途
静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの導電性包装用途
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
寸法(mm)
0.05×200×300
材質
導電性カーボン使用
色
黒色不透明
表面抵抗値(Ω)
1×10^4
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
5×10^3
体積抵抗値
30Ω
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。