曜日別特売
MKB-2 導電性袋 EL-B もりや産業 02732042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKB-2 導電性袋 EL-B もりや産業 02732042
MKB-2 導電性袋 EL-B もりや産業 02732042

導電性袋 EL-BMKB-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)0.05×100×250
内容量1箱(1000枚)注文コード02732042品番MKB-2
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

導電性カーボンを使用した導電性包装材料。抵抗値は5×10^3Ω(20℃、50%)、黒色不透明、RoHS対応。

用途
静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの導電性包装用途
長さ(mm)
250
幅(mm)
100
寸法(mm)
0.05×100×250
材質
導電性カーボン使用
色
黒色不透明
表面抵抗値(Ω)
1×10^4
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
5×10^3
体積抵抗値
30Ω
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする