曜日別特売
MK-101 静電気拡散防止シート EL-Nブルー もりや産業 02732060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気拡散防止シート EL-NブルーMK-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)0.1×1000×100
内容量1箱(2本)注文コード02732060品番MK-101
販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

帯電防止剤練込みタイプの静電気対策包装材料。抵抗値は2×10^11Ω(20℃、50%)、RoHS対応。

用途
静電気対策が必要な包装・梱包現場や、電子部品などの保護包装用途
寸法(mm)
0.1×1000×100
肉厚(mm)
0.1
抵抗値(Ω)
2×10^13
色
ブルー
タイプ
帯電防止剤練込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光を避ける。25℃以下の涼しい所で保管する。暖房器具の近くに置かない。古い順に3か月以内の使用を推奨。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする