曜日別特売
OL291854BR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 02732586

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~12
消費電力(W)46
光束(Lm)5200
内容量1台注文コード02732586品番OL291854BR
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
消費電力(W)
46
カバー色
木調ナチュラル
光束(Lm)
5200
適用畳数
~12
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
タイプ
コネクテッドライティング
規格
R15クラス2
シリーズ
FLAT PLATE
色温度(K)
2700~6500
外径(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする