ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
タイプ
コネクテッドライティング
規格
R15クラス2
シリーズ
FLAT PLATE
色温度(K)
2700~6500
外径(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
カバー色
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02732586
OL291854BR
46
木調ナチュラル
5200
~12
¥
62,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02732681
OL291846BR
35
オフホワイト
4000
~8
¥
48,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください