サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適用畳数
~8
~12
~8
消費電力(W)
35
46
35
光束(Lm)
4000
5200
4000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02732681
品番
OL291846BR
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
35
カバー色
オフホワイト
光束(Lm)
4000
適用畳数
~8
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
タイプ
コネクテッドライティング
規格
R15クラス2
シリーズ
FLAT PLATE
色温度(K)
2700~6500
外径(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください