CDRIA_A-250 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ 02733198

※サンプル画像

CDRIA_A-250 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ 02733198
CDRIA_A-250 逆流防止ダンパー(チャッキダンパー) フカガワ 02733198

逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径
250
注文コード
02733198
品番
CDRIA_A-250
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
250
寸法D
248
寸法L
112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする