フカガワ
逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D
寸法L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02733171
CDRIA_A-125
125
123
82
¥
6,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
02733198
CDRIA_A-250
250
248
112
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
02733207
CDRIA_A-200
200
198
82
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
02733338
CDRIA_A-100
100
98
82
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
02733372
CDRIA_A-175
175
173
82
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
02733478
CDRIA_A-150
150
148
82
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください