※サンプル画像
フカガワ
逆流防止ダンパー(チャッキダンパー)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
200
注文コード
02733207
品番
CDRIA_A-200
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
200
寸法D
198
寸法L
82