※サンプル画像
フカガワ
風量調節ダンパー(ウォーム式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
300
100
150
200
250
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02733232
品番
VDC_A-300
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
呼び径
300
寸法D
298
寸法L
212
材質
亜鉛