※サンプル画像
フカガワ
風量調節ダンパー(ガイド式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
100
材質
亜鉛
注文コード
02733268
品番
VDRIA_A-100
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
100
寸法D
98
寸法L
132