曜日別特売
VDC_A-150 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ 02733347

※サンプル画像

VDC_A-150 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ 02733347
VDC_A-150 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ 02733347

風量調節ダンパー(ウォーム式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
呼び径150
内容量1台注文コード02733347品番VDC_A-150
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
呼び径
150
寸法D
148
寸法L
132
材質
亜鉛

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする