※サンプル画像
フカガワ
風量調節ダンパー(ウォーム式)
VDC_A-200
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
200
100
150
200
250
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02733469
品番
VDC_A-200
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
呼び径
200
寸法D
198
寸法L
132
材質
亜鉛