VDRIA_A-125 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ 02733530

※サンプル画像

VDRIA_A-125 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ 02733530
VDRIA_A-125 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ 02733530

風量調節ダンパー(ガイド式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径
125
材質
亜鉛
注文コード
02733530
品番
VDRIA_A-125
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。

用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
材質
亜鉛
呼び径
125
寸法D
123
寸法L
132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする