- 色温度(K)
- 4000
- 光源色
- 白色
- 埋込穴(Φmm)
- Φ100
- 演色性(Ra)
- 92
- 仕様
- ●コーン:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装●断熱施工:不可
- 適合
- 調光器/別売
- 幅(mm)
- Φ110
- 質量(kg)
- 0.6
- タイプ
- ユニバーサル 深型
- 首振角度(°)
- 30
- 光源
- LED
- コネクタ
- 付
- LED寿命(時間)
- 40000
- 配光角度(°)
- 15(狭角配光)
- 出幅(mm)
- 2
- 枠
- アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
- 埋込高(mm)
- 176
- 照射面近接限度(cm)
- 30
- LED交換
- 不可
- 電源ユニット
- 別売
- 取付必要高(mm)
- 5~25