曜日別特売

ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】

ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.6
タイプ
ユニバーサル 深型
首振角度(°)
30
光源
LED
出幅(mm)
2
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
176
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
埋込穴(Φmm)
演色性(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733591XD005025WW4000白色Φ10092
¥20,400
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02733661XD005027WW4000白色Φ10092
¥20,400
¥15,980
¥17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02733688XD005026WW4000白色Φ10092
¥20,400
¥15,980
¥17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
02733758XD005025WA2700電球色Φ10092
¥20,400
¥15,980
¥17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02734196XD005044WX5000昼白色10093
¥36,000
¥26,980
¥29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする