曜日別特売
XD204027BM ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733627

XD204027BM ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733627
XD204027BM ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733627
XD204027BM ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733627

ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
配光角度(°)25(広角配光)
内容量1台注文コード02733627品番XD204027BM
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
配光角度(°)
25(広角配光)
照射面近接限度(cm)
10
仕様
●コーン:樹脂・黒色鏡面●断熱施工:不可
適合
調光器/別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.6
タイプ
ユニバーサル グレアレス
首振角度(°)
30
光源
LED
色温度(K)
3500
光源色
温白色
コネクタ
付
LED寿命(時間)
40000
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
Φ100
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
185
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付必要高(mm)
5~25
演色性(Ra)
92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする