曜日別特売

ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】

ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明
仕様
●コーン:樹脂・黒色鏡面●断熱施工:不可
適合
調光器/別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.6
タイプ
ユニバーサル グレアレス
首振角度(°)
30
光源
LED
色温度(K)
3500
光源色
温白色
コネクタ
付
LED寿命(時間)
40000
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
Φ100
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
185
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付必要高(mm)
5~25
演色性(Ra)
92
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光角度(°)
照射面近接限度(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733627XD204027BM25(広角配光)10
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
02733679XD204025BM15(狭角配光)30
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする