コイズミ照明
ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】
XD204025BM
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
配光角度(°)
15(狭角配光)
15(狭角配光)
¥16,980
25(広角配光)
¥16,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02733679
品番
XD204025BM
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
配光角度(°)
15(狭角配光)
照射面近接限度(cm)
30
仕様
●コーン:樹脂・黒色鏡面●断熱施工:不可
適合
調光器/別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.6
タイプ
ユニバーサル グレアレス
首振角度(°)
30
光源
LED
色温度(K)
3500
光源色
温白色
コネクタ
付
LED寿命(時間)
40000
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
Φ100
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
185
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付必要高(mm)
5~25
演色性(Ra)
92