曜日別特売
XD005026WW ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733688

XD005026WW ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733688
XD005026WW ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733688
XD005026WW ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02733688

ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光源色・配光角度など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ100
光源色
白色
配光角度(°)
25(中角配光)
注文コード
02733688
品番
XD005026WW
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
色温度(K)
4000
光源色
白色
埋込穴(Φmm)
Φ100
演色性(Ra)
92
仕様
●コーン:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装●断熱施工:不可
適合
調光器/別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.6
タイプ
ユニバーサル 深型
首振角度(°)
30
光源
LED
コネクタ
付
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
25(中角配光)
出幅(mm)
2
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
176
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付必要高(mm)
5~25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする