曜日別特売
XU055545WX ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734221

XU055545WX ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734221
XU055545WX ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734221
XU055545WX ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 コイズミ照明 02734221

ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は埋込穴・配光タイプ・枠など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
配光タイプ
【グレアカット角】25/50(拡散配光)
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
注文コード
02734221
品番
XU055545WX
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.5
出幅(mm)
4
埋込穴(Φmm)
100
パネル
アクリル・乳白色
仕様
コネクタ付き
その他
【断熱施工】不可
材質/仕上
【コーン】アルミ・シルバーショット
備考
軒下対応可能
タイプ
ベース 深型
構造
防雨型
光源
LED
別売付属品
調光器
モード切替
【調色】2700K~5000K
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
118
照射面近接限度(cm)
30
配光タイプ
【グレアカット角】25/50(拡散配光)
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする