曜日別特売

ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】

ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ照明
仕様
コネクタ付き
その他
【断熱施工】不可
材質/仕上
【コーン】アルミ・シルバーショット
タイプ
ベース 深型
光源
LED
別売付属品
調光器
モード切替
【調色】2700K~5000K
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全9種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
幅(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
出幅(mm)
埋込穴(Φmm)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
XD055545WX 0273381902733819XD055545WXΦ1100.62100アクリル・乳白色
¥32,100
¥24,980
¥27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
XD057546BX 0273401102734011XD057546BXΦ850.4275ガラス・透明消し
¥24,400
¥18,980
¥20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
XD055544BX 0273409902734099XD055544BXΦ1100.62100ガラス・透明消し
¥32,100
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
XD057547WX 0273417802734178XD057547WXΦ850.4275アクリル・乳白色
¥24,400
¥18,980
¥20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
XU055545WX 0273422102734221XU055545WXΦ1100.54100アクリル・乳白色
¥33,100
¥24,980
¥27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
XD057546WX 0273443102734431XD057546WXΦ850.4275ガラス・透明消し
¥24,400
¥18,980
¥20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
XU055544BX 0273451002734510XU055544BXΦ1100.54100ガラス・透明消し
¥33,100
¥24,980
¥27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
XD053542WX 0273465002734650XD053542WXΦ1350.92125ガラス・透明消し
¥34,600
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
XD055544WX 0273471102734711XD055544WXΦ1100.62100ガラス・透明消し
¥32,100
¥24,980
¥27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする