コイズミ照明
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】
XU055544BX
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・配光タイプ・枠
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
配光タイプ
【グレアカット角】25/40(広角配光)
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
注文コード
02734510
品番
XU055544BX
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.5
出幅(mm)
4
埋込穴(Φmm)
100
パネル
ガラス・透明消し
仕様
コネクタ付き
その他
【断熱施工】不可
材質/仕上
【コーン】アルミ・シルバーショット
備考
軒下対応可能
タイプ
ベース 深型
構造
防雨型
光源
LED
別売付属品
調光器
モード切替
【調色】2700K~5000K
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
118
照射面近接限度(cm)
30
配光タイプ
【グレアカット角】25/40(広角配光)
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
93