患者用上衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02735918 品番 GJ-1581
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

柔らかなニットを使用した、動きやすく快適な着心地の院内ウェアです。杢調のカラーもやさしい雰囲気です。
ナチュラル感がありやさしく親しみやすい雰囲気の杢調(もくちょう)のニット素材です。肌側に綿を使用しているため吸汗性があり、肌触りが良い素材です。極めて高い伸縮性能により、快適な着用感を提供します。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ピンク サイズS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル90、綿10 着丈(cm)65 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする