男女兼用ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02736101 品番 JM-3132
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載した男女兼用フロントファスナー開きニットシャツ。素材は杢調の通気性に優れたニット素材を使用しています。袖から脇にかけて濃色配色にすることによって、汗染みも目立ちにくく、すっきりと見えるデザインです。右腰にスマートフォン専用ポケットとダブルループを搭載しています。
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

ネイビー サイズS 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り) 着丈(cm)68 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする