男子スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02736146 品番 RF-5197
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

動きやすさと涼しさのプロファンクション機能を搭載した男性用スクラブです。伸縮性豊かなニット素材がさらに快適な着心地をご提供します。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ピンク サイズBL 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り) 着丈(cm)73 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする