女子スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02736347 品番 RF-5182
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

動きやすさと涼しさのプロファンクション機能を搭載した女性用スクラブです。縦に入った切り替え配色ラインが、視覚的効果によりすっきりとスリムに見せてくれます。ややシェイプされたウエストは適度な美しいシルエットを作っています。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ピンク サイズEL 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り) 着丈(cm)70 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする