ニットシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02736828 品番 JM-3177
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ユーティリティ性が高く様々なシーンで着用できます。またエアーアームカットを採用しゆったりしたシルエットで非常に動きやすいデザインです。高い通気性を誇る杢調の素材がやさしい印象です。(意匠登録済)(Wループ:意匠登録済特許出願中)
汗を吸い上げる性能に優れ、肌側をサラサラに保つ素材です。気化熱促進繊維により発汗時に涼感効果を発揮します。速乾性に優れているため汗で濡れても早く乾きます。通気性の良い素材です。特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。

ブルー サイズM 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り) 着丈(cm)68 機能制電、吸水、防汚効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする