曜日別特売

自動点滅器

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は方式・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
方式
電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式)
注文コード
02737206
品番
PHM2010-2SB
参考基準価格(税別)¥29,350販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
種別
アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))
方式
電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式)
定格電流(A)
10
セット内容
(受台)BCL215+(点滅器)PHM2010-2S
定格入力電圧(V)
200専用
入数
1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする