LI-5097 男女兼用Tシャツ ナガイレーベン 02737415 LI-5097 男女兼用Tシャツ ナガイレーベン 02737415 LI-5097 男女兼用Tシャツ ナガイレーベン 02737415 LI-5097 男女兼用Tシャツ ナガイレーベン 02737415

男女兼用Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズLL 注文コード02737415 品番LI-5097
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン対応のインナーです。厳しい選択条件にも耐え得る耐久性を持っています。
ナチュラル感がありやさしく親しみやすい雰囲気の杢調(もくちょう)のニット素材です。綿のようなソフトな肌触りで着心地が良い素材です。極めて高い伸縮性能により、運動機能をサポートするとともに、快適な着用感を提供します。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

グレー サイズLL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100、 着丈(cm)71 機能制電、吸水効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする