岩崎電気
自動点滅器
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
方式・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
方式
バイメタルリレー式
注文コード
02737590
品番
PBM2010F-B
参考基準価格(税別)
¥18,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))
方式
バイメタルリレー式
定格電流(A)
10
セット内容
(受台)BCL215+(点滅器)PBM2010F
定格入力電圧(V)
200専用
入数
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません