チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02737686 品番 LX-3712
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ホワイトベースにベージュの配色が落ち着いた雰囲気です。女性らしいエレガントな衿付きデザインです。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tベージュ サイズS 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)35 袖丈(cm)20 着丈(cm)66 機能制電、吸水、防汚、透け防効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする