FG-1516 男女兼用患者衣パジャマ型 ナガイレーベン 02737826 FG-1516 男女兼用患者衣パジャマ型 ナガイレーベン 02737826 FG-1516 男女兼用患者衣パジャマ型 ナガイレーベン 02737826 FG-1516 男女兼用患者衣パジャマ型 ナガイレーベン 02737826

男女兼用患者衣パジャマ型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02737826 品番 FG-1516
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

小さな格子柄のニット素材を使用した患者衣です。しわになりにくく、ニットならではのしなやかさと柔らかさが快適な着心地をご提供します。
ほどよい光沢感と格子柄による上品で高級感のあるニット素材です。適度なストレッチ機能と、キュプラによる吸水性とさらりとした肌触りにより、快適にご着用いただけます。優しい風合いとしっかり感の両方を備えた素材です。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ブルー サイズEL 胸囲(cm)138 混率(%)ポリエステル95、キュプラ5 肩幅(cm)58 袖丈(cm)56 着丈(cm)76 機能吸水効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする